アルミス
アルミスの 運搬機器
アルミスの 運搬車輛機器
アルミスの タイヤ・部品
14インチエアータイヤ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(12個)
注文コード
58674160
品番
AT-14AP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,974
販売価格(税別)
¥
69,976
バスケットに入れる
材質
プラスチックホイール
質量(kg)
0.8
車輪径(Φmm)
340
車輪幅(mm)
42
ボス幅(mm)
59
車軸径(mm)
20
注意
※ご自身の製品に合うかどうかサイズをお確かめの上お買い求めください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600