20インチエアータイヤ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(12個) 注文コード 58674239 品番 AT-20A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
材質スチールホイール・スポーク(メッキ処理) 質量(kg)1.6 車輪径(Φmm)495 車輪幅(mm)42 規格20×1.75 ボス幅(mm)95 車軸径(mm)8.5
注意
※ご自身の製品に合うかどうかサイズをお確かめの上お買い求めください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする