アルミス
アルミスの 運搬機器
アルミスの 運搬車輛機器
アルミスの タイヤ・部品
ノーパンクタイヤ 2.50-4
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(6個)
注文コード
58674300
品番
AK-20TNPU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
材質
プラスチックホイール
質量(kg)
1
車輪径(Φmm)
210
車輪幅(mm)
60
ボス幅(mm)
80
車軸径(mm)
20
注意
※適合機種:AK-43/AK-46
※ご自身の製品に合うかどうかサイズをお確かめの上お買い求めください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600