単品写真
JB(日本ボデーパーツ工業)
JB(日本ボデーパーツ工業)の トラック外装・ボディーパーツ
JB(日本ボデーパーツ工業)の 外装パーツ
スタンションガイド 75×75
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
200
注文コード
58674406
品番
本体
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
長さ
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
親綱支柱が発売となり、親綱を張り安全帯を引っ掛ける事が出来きます。
親綱支柱を使用しない時には、スタンションガイドに蓋をしてフラットにすることが出来ます。
用途
運搬時に支柱を立てられ、積荷を安定させることが出来ます。
材質
鉄
長さ(mm)
200
表面処理
カチオン黒塗装
関連資料:
(0.15MB)
(0.15MB)
注意
※支柱の長さは必要に応じてカットしてご使用ください。
※親綱、安全帯は商品に含まれておりません。