曜日別特売
LCHLC001-YL LCHLC001 ヘッドライトカバー左右セット Hearts 58674747

LCHLC001 ヘッドライトカバー左右セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット(2個)注文コード58674747品番LCHLC001-YL
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

・Heartsのヘッドライトカバー 左右セットです。
・200系 ハイエース専用設計のヘッドライトカバーです。
・両面テープで貼るだけの簡単取付が可能です。
・ボディカラーに合わせてカラーコーディネイトや注し色のアクセントとして最適です。
・同色のフォグランプカバーで色味を揃えたコーディネイトも可能!

適合車種ハイエース バン/レジアスエース バン、年式:H25/12~現在、グレード:スーパーGL、ボディ幅:標準ボディ、備考:4型/5型/6型/7型 ダークプライム特別仕様含む、ハイエース バン、年式:H25/12~現在、グレード:スーパーGL、ボディ幅:ワイドボディ、備考:4型/5型/6型/7型、ハイエース ワゴン、年式:H25/12~現在、グレード:GL、ボディ幅:ワイドボディ、備考:4型/5型/6型/7型
注意
※適合につきましては2020年6月現在のメーカー適合をもとに記載いたしております。「~現在」の表記はその時点での確認であり、モデルチェンジ等により適合が変更される可能性も御座いますのでご了承くださいませ。 また、いかなる場合におきましても適合の正確性につきましてはメーカー適合を優先とさせていただきます。必ずメーカーページにて適合を確認の上、購入していただきますようお願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする