DP001-NR-RD DP001 ダッシュパネル 標準ボディ用 Hearts 58675009 DP001-NR-RD DP001 ダッシュパネル 標準ボディ用 Hearts 58675009 DP001-NR-RD DP001 ダッシュパネル 標準ボディ用 Hearts 58675009 DP001-NR-RD DP001 ダッシュパネル 標準ボディ用 Hearts 58675009 DP001-NR-RD DP001 ダッシュパネル 標準ボディ用 Hearts 58675009

DP001 ダッシュパネル 標準ボディ用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ベース/黒色合皮 赤ステッチ 注文コード58675009 品番DP001-NR-RD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥25,740
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

・Heartsのダッシュパネルです。
・ベースパネルは専用設計の立体成型。
・表皮はクッション性のある合革仕上げ。
・3Pic構成で助手席エアバックに対応、
・両面テープ施工済みですぐに取り付けできます。
・HEARTSタグ付き。

材質樹脂+クッション性黒色合皮巻 ベース/黒色合皮 赤ステッチ 適合車種ハイエース 年式:H16/8〜 グレード:標準ボディ 備考:4型 5型 6型 7型
注意
※適合につきましては2022年3月現在のメーカー適合をもとに記載いたしております。「〜現在」の表記はその時点での確認であり、モデルチェンジ等により適合が変更される可能性も御座いますのでご了承くださいませ。 また、いかなる場合におきましても適合の正確性につきましてはメーカー適合を優先とさせていただきます。必ずメーカーページにて適合を確認の上、購入していただきますようお願い致します。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58675009 DP001-NR-RD 58675131 INROM001-NR INROM001-NR らくらくオットマン Hearts INROM001-NR らくらくオットマン Hearts 1個 5,598 税込6,158 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする