曜日別特売
DP001-WD-WH DP001 ダッシュパネル ワイドボディ用 Hearts 58675045

 

DP001-WD-WH DP001 ダッシュパネル ワイドボディ用 Hearts 58675045
DP001-WD-WH DP001 ダッシュパネル ワイドボディ用 Hearts 58675045
DP001-WD-WH DP001 ダッシュパネル ワイドボディ用 Hearts 58675045
DP001-WD-WH DP001 ダッシュパネル ワイドボディ用 Hearts 58675045
DP001-WD-WH DP001 ダッシュパネル ワイドボディ用 Hearts 58675045

DP001 ダッシュパネル ワイドボディ用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ベース/黒色合皮 白ステッチ
内容量1個注文コード58675045品番DP001-WD-WH
参考基準価格(税別)¥27,040販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

・Heartsのダッシュパネルです。
・ベースパネルは専用設計の立体成型。
・表皮はクッション性のある合革仕上げ。
・3Pic構成で助手席エアバックに対応、
・両面テープ施工済みですぐに取り付けできます。
・HEARTSタグ付き。

材質樹脂+クッション性黒色合皮巻ベース/黒色合皮 白ステッチ適合車種ハイエース 年式:H16/8~ グレード:ワイドボディ 備考:4型 5型 6型 7型
注意
※適合につきましては2022年3月現在のメーカー適合をもとに記載いたしております。「~現在」の表記はその時点での確認であり、モデルチェンジ等により適合が変更される可能性も御座いますのでご了承くださいませ。 また、いかなる場合におきましても適合の正確性につきましてはメーカー適合を優先とさせていただきます。必ずメーカーページにて適合を確認の上、購入していただきますようお願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする