INCAASC INCAASC アルミステップカバー Hearts 58675079 INCAASC INCAASC アルミステップカバー Hearts 58675079

INCAASC アルミステップカバー

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード58675079 品番INCAASC
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

・Heartsのアルミステップカバー、INCAASCです。
・今まで隠せなかった運転席、助手席のステップ部にアルミ削り出し素材を使ったステップカバーで高級感をプラスします。
・変質しにくいクリアアルマイト仕上げにゴムを埋め込んでいるので雨の日にも滑りにくい!

セット内容本体左右セット×1 シルバー 適合車種キャラバン 型式:KS6E26 KS4E26 KS2E26 KS8E26 年式:H24/6〜 グレード:プレミアムGX / グランドプレミアムGX 素材アルミ
注意
※適合につきましては2025年1月現在のメーカー適合を基に記載いたしております。「〜現在」の表記はその時点での確認であり、モデルチェンジ等により適合が変更される可能性も御座いますのでご了承くださいませ。 また、いかなる場合におきましても適合の正確性につきましてはメーカー適合を優先とさせていただきます。必ずメーカーページにて適合を確認の上、購入していただきますようお願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする