LCFGC001-SM フォグランプカバー 左右セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード58675167 品番LCFGC001-SM
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

・Heartsのフォグランプカバー 左右セットです。
・200系 ハイエース専用設計のフォグランプカバーです。
・ボディカラーに合わせてカラーコーディネイトや注し色のアクセントとして最適です。
・同色のヘッドライトカバーで色味を揃えたコーディネイトも可能!

スモーク 保証期間初期不良/配送時保証あり 適合車種ハイエース バン/レジアスエース バン 年式:H25/12〜R4/3 グレード:スーパーGL ボディ幅:標準ボディ 備考:4型/5型/6型/7型 ダークプライム特別仕様含む、ハイエース バン 年式:H25/12〜R4/3 グレード:スーパーGL ボディ幅:ワイドボディ 備考:4型/5型/6型/7型、ハイエース ワゴン 年式:H25/12〜R4/3 グレード:GL ボディ幅:ワイドボディ 備考:4型/5型/6型/7型
注意
※熱による変形を防ぐためにLEDランプへ変換して下さい。
※純正フォグランプがLEDの車両には取付出来ません。
※適合につきましては2023年2月現在のメーカー適合をもとに記載いたしております。「〜現在」の表記はその時点での確認であり、モデルチェンジ等により適合が変更される可能性も御座いますのでご了承くださいませ。 また、いかなる場合におきましても適合の正確性につきましてはメーカー適合を優先とさせていただきます。必ずメーカーページにて適合を確認の上、購入していただきますようお願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする