ウーブンブレーキライニング

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 幅(mm)60 長さ(mm)1000 厚さ(mm)8 注文コード58675228 品番W60XT8-1000L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は幅・長さ・厚さ54種類から選べます 他の種類を見る
用途一般産業用、バンドブレーキ各種(建機、設備など) 材質ノンアスベスト 動制動・静止保持用 長さ(mm)1000 幅(mm)60 厚さ(mm)8
注意
※材質の基本特性を超える使用上の機能保証に関しては致しかねます

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする