竹藤商店
竹藤商店の 肥料・液肥・培養土
竹藤商店の 培養土
竹藤商店の 防草砂
防犯防草ガードロック ミックスブラウン 防犯砂利 20L 10-25mm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
58675745
品番
6300071565
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
防犯防草ガードロック ミックスブラウンは、廃ガラスを発泡して砂利状に生成した防犯防草ガードロックです。踏み込むとガラスがきしむような音がするため、『防犯砂利』とも呼ばれています。
用途
雑草の防止、防犯用に。
色
ミックスブラウン
容量(L)
20
使用量
敷厚40mmの場合m
2
あたり約2袋必要(20L袋) 敷厚50mmの場合m
2
あたり約2.5袋必要(20L袋)
チップ寸法(mm)
10-25内外
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません