※サンプル画像
KYM機械商事
KYM機械商事の 各種バンド用引き締め機・封緘機・カッター
KYM機械商事の 引き締め機
ハンディ式バンド結束機 タッチパネル式
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
58675797
品番
EZ-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461,780
販売価格(税別)
¥
419,800
バスケットに入れる
省エネ・環境保護、操作が簡単、大容量バッテリー
バッテリー
型番 :リチウム電池18V/5.0Ah(4.0Ah)
充電時間 :90分の充電で約700回バンド締め可能
充電器 :電圧100V〜240V
バッテリー質量:0.6Kg
耐久(標準仕様環境下での寿命):1年以上
バッテリーオプション:輸入LGバッテリー/Boschバッテリー
質量(kg)
3.55 / 6.5
制御方式
ボタン+タッチスクリーン
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
(未開封ケース付き)465×320×200
使用温度(℃)
環境温度5〜45 最適操作温度は15〜25
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
345×120×160
バンド幅(mm)
10〜16(10-13には部品交換が必要)
バンド厚さ(mm)
0.4〜1.2
充電器出力
16.8〜21
充電器入力
110V〜240V-50/60Hz
充電時間(分)
リチウム電池5.0Ah(4.0Ah)で充電時間は約90
引張強度(N)
[標準モード] 張力範囲:400-2800 (調整可能)、張力ホイールの張力最大4200;レベル:1-9、[柔和モード] 張力範囲:400-1600 ;レベル:1-9
モード
全自動(AUT)、半自動(SEM)、手動(MAN)
溶接能力
推奨1.1-1.4秒(0.5-3.5秒調整可能)
強度
引張力:400-4000N(平押しまたは圧入)、締付速度:100-200mm/s、溶接強度:PETバンド強度の75-80%(バンドの品質による)
冷却時間
2.5秒(調整可能)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(バンド)
PP/PET
最大直流電流(A)
3.5