曜日別特売
EAC4H サーモスタット ロバートショウ 58676375

EAC4H サーモスタット ロバートショウ 58676375
EAC4H サーモスタット ロバートショウ 58676375

サーモスタット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個スイッチ動作温度上昇でON材質【感熱部・キャピラリーチューブ】銅注文コード58676375品番EAC4H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

EAシリーズのサーモスタットを特別に設計された金属ケースに収めました。設置取り付けが容易となりました。
電気温水器の缶体に直接ねじ込めるように銅製の保護管がついた直接挿入式(アクアスタットタイプ)のEAC-T型も用意されています。

用途使用用途:機器の温度管理材質【感熱部・キャピラリーチューブ】銅直径(Φmm)4.8備考感熱部、キャピラリニッケルメッキ付きスイッチSP-STスナップ式長さB(mm)260長さA(mm)285基本仕様金属ケース入り電気定格25A@250VAC(抵抗負荷)13A@250VAC(誘導負荷)温度調整範囲(℃)90-288ディファレンシャル3~6℃スイッチ動作温度上昇でON
注意
※この製品を温度調節用に使用する際は、必ず過昇温防止装置(温度が上がりすぎるのを防ぐ装置)と一緒に使用してください。
※サーモスタットが故障した場合(感熱部、キャピラリーチューブ、またはダイヤフラム部の破損により内部の液体が漏れたときなど)、スイッチの開閉ができなくなり、最悪の場合、火災につながる恐れがあります。
※周囲の温度が80℃を超える場所では使用しないでください。
※本体に水がかかるような場所には設置しないでください。感電や故障の原因となります。
※感熱部(温度を感知する部分)は、必ず温度を正確に管理したい場所すべてにしっかりと設置してください。
※感熱部の一部だけを差し込んだり、表面に軽く触れさせるだけでは正確に温度を感知できず、設定温度を超えてしまう可能性があります。その結果、火災ややけどの危険があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする