曜日別特売

協働ロボット RMシリーズ

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送32日以内出荷とは
内容量1個注文コード58676619品番RM65-F-V
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,407,800
販売価格(税別)
3,098,000

人形設計、軽量化かつ高い可搬質量/自重比。
高精度を備え、消費電力も低い。
コントロール一体化で設置・調整が易い。
産業、サービス、小売、物流、研究開発などに最適。

用途産業、サービス、小売、物流、農業収穫などの自動化、研究開発仕様6軸力・トルク測定範囲(N/N・m):200/7、トルク精度(%FS):<0.5材質アルミ合金+ABS使用温度範囲(℃)0~45制御方式ドラッグティーチ/ティーチペンダント/API/JSON保護等級IP54(ロボットアーム本体)インターフェースWIFI/イーサネット/USB/RS485使用湿度範囲25~85※結露なし可搬質量(kg)5半径(Φmm)【稼働】638.5供給電圧(V)DC20~30繰り返し位置決め精度(mm)±0.05

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする