※使用例

VHL210W-02 ハンドレバーバルブ VHL Series SMC 58676725 VHL210W-02 ハンドレバーバルブ VHL Series SMC 58676725 VHL210W-02 ハンドレバーバルブ VHL Series SMC 58676725 VHL210W-02 ハンドレバーバルブ VHL Series SMC 58676725 VHL210W-02 ハンドレバーバルブ VHL Series SMC 58676725

ハンドレバーバルブ VHL Series

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 切換方式3位置クローズドセンタ ねじの種類R 注文コード58676725 品番VHL210W-02
参考基準価格(税別)¥19,530 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は切換方式・ねじの種類など27種類から選べます 他の種類を見る

・省スペース・操作性向上 (縦型)レバー式5ポートバルブ
・質量最大45%軽量化
※VHL21□D-02□とVH210-□02を比較した場合
・占有面積58%削減
VHL210D 3216.5mm2 ← VH20□ 7750mm2
・パネル内のスペース削減 18.6mm短縮
パネルマウント取付の場合
※VHL210Dと従来品VH20□を比較した場合
・流量73%UP
※VHL211□-02□とVH210-□02を比較した場合(流量特性1→4/2(P→A/B))
・3種類の操作方式

用途(縦型)レバー式5ポートバルブ 切換方式3位置クローズドセンタ ボディサイズ1/4基準 使用圧力範囲(MPa)0.1〜1.0 管接続口径1/4 ねじの種類R 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-10〜60(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 操作方式ディテント式ダブルアクション

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアーバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする