※使用例
・省スペース・操作性向上 (縦型)レバー式5ポートバルブ ・質量最大45%軽量化 ※VHL21□D-02□とVH210-□02を比較した場合 ・占有面積58%削減 VHL210D 3216.5mm2 ← VH20□ 7750mm2 ・パネル内のスペース削減 18.6mm短縮 パネルマウント取付の場合 ※VHL210Dと従来品VH20□を比較した場合 ・流量73%UP ※VHL211□-02□とVH210-□02を比較した場合(流量特性1→4/2(P→A/B)) ・3種類の操作方式