画像準備中

トリウム入タングステン電極棒

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 58676951 品番 WT20-D3.2x150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

鉄やステンレスのTIG溶接では、直流TIGが多く使われております。直流TIG溶接のみに限れば、電極先端の耐消耗性に優れている
トリウム入りタングステンが最適です。
特にアーク溶接の集中性・安定性という点では、純タングステンやセリウム入りタングステンよりも優れており、歪みの少ない溶接に適しております。

用途TIG溶接用タングステン電極棒です。主に鉄やステンレスに使用します。直流、交流の両方に。 材質タングステン タイプトリウム 棒長(mm)150 棒径(Φmm)3.2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電極棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする