画像準備中

セリウム入タングステン電極棒

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 58676960 品番 WC20-D2.0x150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

セリウム入りタングステンは、電極の耐摩耗性に優れているので、アークスポット溶接を大量に行う場合に適しております。
耐消耗性に優れ、交流TIGでも溶接飛散することがとても少ないので、幅広い金属の溶接に適しております。
耐消耗性においては純タングステンの方が優れ、アーク集中性においてはトリウム入りタングステンの方が優れております。

用途TIG溶接用タングステン電極棒です。主に鉄やステンレスに使用します。直流、交流の両方に。 材質タングステン タイプセリウム 棒長(mm)150 棒径(Φmm)2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電極棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする