画像準備中

アロタン電極棒G1

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 58676969 品番 WY20-D2.0x150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

オン・オフの断続スタートに安定したアークスタートを保持しており、アルミやニッケルなどの非鉄金属や、非鉄合金の溶接に適しています。
シャープな先端が長時間維持することが出来、連続溶接に適しております。小電流域において滑らかなアークスタート性を持ち、微細溶接にも最適です。

用途TIG溶接用タングステン電極棒です。主にアルミに使用します。交流の両方に。 材質タングステン タイプイットリウム 棒長(mm)150 棒径(Φmm)2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電極棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする