画像準備中

アロタン電極棒G2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 58676978 品番 WF-D2.0x150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

数種類のレアアースをブレンドした高品質な電極棒です。
長寿命に加え、特にアルミ溶接に相性が抜群です。「先端が丸くなりにくい」「溶接面が綺麗に仕上がり易い」「アークが横から出にくい」
ワンランク上の溶接を求める方へ、プレミアム品質の一本です。

用途TIG溶接用タングステン電極棒です。主にアルミに使用します。交流の両方に。 材質タングステン タイプレアアース 棒長(mm)150 棒径(Φmm)2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電極棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする