代表画像
タンガロイ
ダブルクランプバイト C-ATXOR/L-CHP
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
58677109
品番
C4ATXOR27050-25-CHP
参考基準価格(税別)
¥67,200
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
その他
【DCONMS】40、【DMIN】140、【DMIN_2】110、【HAND】R、【LF】50、【MIID_2】6V-TOMG2506 、【RE】0.8、【SS】C4、【WF】27
L2
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
MIID
6C-TOMG2506