曜日別特売
C5ATXOR35060-25-CHP ダブルクランプバイト C-ATXOR/L-CHP タンガロイ 58677127

代表画像

C5ATXOR35060-25-CHP ダブルクランプバイト C-ATXOR/L-CHP タンガロイ 58677127
C5ATXOR35060-25-CHP ダブルクランプバイト C-ATXOR/L-CHP タンガロイ 58677127

ダブルクランプバイト C-ATXOR/L-CHP

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード58677127品番C5ATXOR35060-25-CHP
参考基準価格(税別)¥78,600販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980
その他【DCONMS】50、【DMIN】165、【DMIN_2】110、【HAND】R、【LF】60、【MIID_2】6V-TOMG2506 、【RE】0.8、【SS】C5、【WF】35L232RoHS指令(10物質対応)対応MIID6C-TOMG2506
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする