代表画像
タンガロイ
タンガロイの エンドミル
タンガロイの 超硬エンドミル
タンガロイの スクエア超硬エンドミル
ソリッドエンドミル SBS2B-**-G-A
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58677337
品番
SBS2B060-16-G-A KS15F
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
刃数
2
刃長
16
全長(mm)
57
シャンク径(Φmm)
6
シャンク
円筒
材種
KS15F
RoHS指令(10物質対応)
対応
工具径(mm)
6