代表画像
タンガロイ
タンガロイの エンドミル
タンガロイの 超硬エンドミル
タンガロイの スクエア超硬エンドミル
ソリッドエンドミル SBS2B-**-G-A
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58677371
品番
SBS2B120-25-G-A KS15F
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
刃数
2
刃長
25
全長(mm)
83
シャンク径(Φmm)
12
シャンク
円筒
材種
KS15F
RoHS指令(10物質対応)
対応
工具径(mm)
12