代表画像
タンガロイ
タンガロイの エンドミル
タンガロイの 超硬エンドミル
タンガロイの ラジアス超硬エンドミル
ソリッドエンドミル SBS3B-R-A
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58677425
品番
SBS3B100-22-R02-A KS15F
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
全長(mm)
72
刃長(mm)
【1】3【2】22
シャンク径(Φmm)
10
シャンク
円筒
コーナーR(mm)
0.2
材種
KS15F
RoHS指令(10物質対応)
対応
工具径(mm)
10