代表画像
タンガロイ
タンガロイの エンドミル
タンガロイの 超硬エンドミル
タンガロイの ラジアス超硬エンドミル
ソリッドエンドミル SBS3U-N/LN-R-A
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58677477
品番
SBS3U020-05N-R01-A KS15F
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
全長(mm)
57
刃長(mm)
【1】3【2】5
シャンク径(Φmm)
6
シャンク
円筒
首下長(mm)
8
コーナーR(mm)
0.1
材種
KS15F
RoHS指令(10物質対応)
対応
工具径(mm)
2