代表画像

SBS3U080-18N-R02-A KS15F ソリッドエンドミル SBS3U-N/LN-R-A タンガロイ 58677547 SBS3U080-18N-R02-A KS15F ソリッドエンドミル SBS3U-N/LN-R-A タンガロイ 58677547

ソリッドエンドミル SBS3U-N/LN-R-A

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58677547 品番 SBS3U080-18N-R02-A KS15F
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
全長(mm)68 刃長(mm)【1】3【2】18 シャンク径(Φmm)8 シャンク円筒 首下長(mm)32 コーナーR(mm)0.2 材種KS15F RoHS指令(10物質対応)対応 工具径(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする