三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの ねじ切り
チップ MMT22IR
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
材質
VP10MF
注文コード
58679144
品番
MMT22IR050UN VP10MF
参考基準価格(税別)
¥26,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ切り工具用インサート
材質
VP10MF
用途
一般加工全般
厚さ(mm)
4.64
切刃長さ(mm)
12.7
コーナー半径(mm)
0.32
穴の形状
円筒穴
商品説明動画
新ねじ切り工具 MMTシリーズ
参考になった