画像準備中

チップ MMT11IR

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 注文コード58679284 品番MMT11IR140BSPT VP10MF
参考基準価格(税別)¥14,650 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る
材質VP10MF 厚さ(mm)3.04 切刃長さ(mm)6.35 コーナー半径(mm)0.26 穴の形状円筒穴

商品説明動画

新ねじ切り工具 MMTシリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする