三菱マテリアル
チップ SEER-JS
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(10個)
厚さ(mm)
3.18
材質
VP15TF
注文コード
58680806
品番
SEER1203AFEN-JS VP15TF
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
VP15TF
厚さ(mm)
3.18
切刃長さ(mm)
12.7
コーナー半径(mm)
0.3
形状
正方形90°
逃げ角(度)
20
穴の形状
-
チップブレーカ
片面