三菱マテリアル
チップ SEER-JS
形状
正方形90°
逃げ角(度)
20
穴の形状
-
チップブレーカ
片面
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58680797
SEER1203AFEN-JS MC5020
MC5020
3.18
12.7
0.3
¥
13,900
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
6日以内出荷
58680806
SEER1203AFEN-JS VP15TF
VP15TF
3.18
12.7
0.3
¥
13,900
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
当日出荷
58680815
SEER1203EFER-JS MC5020
MC5020
3.18
12.7
0.3
¥
13,900
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
6日以内出荷
58680824
SEER1504AFEN-JS MC5020
MC5020
4.76
15.875
0.4
¥
26,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください