三菱マテリアル
チップ SEER-JS
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
厚さ(mm)
4.76
材質
MC5020
注文コード
58680824
品番
SEER1504AFEN-JS MC5020
参考基準価格(税別)
¥26,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
MC5020
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
15.875
コーナー半径(mm)
0.4
形状
正方形90°
逃げ角(度)
20
穴の形状
-
チップブレーカ
片面