曜日別特売

チップ XDGX-PDFR-GL

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1箱(10個)材質TF15厚さ(mm)5注文コード58682127品番XDGX175020PDFR-GL TF15
参考基準価格(税別)¥25,900販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
材質TF15コーナー半径(mm)2逃げ角(度)15チップブレーカ-穴の形状-厚さ(mm)5切刃長さ(mm)16.4厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.025
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする