三菱マテリアル
チップ XDGX-PDFR-GL
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(10個)
材質
LC15TF
注文コード
58682233
品番
XDGX227008PDFR-GL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥58,000
この商品は
材質・厚さ・内容量
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
材質
LC15TF
コーナー半径(mm)
0.8
逃げ角(度)
15
チップブレーカ
-
穴の形状
-
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
-
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025