※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TIX07W-100 ポリエチレンチューブ TIX Series インチサイズ SMC 58682761 TIX07W-100 ポリエチレンチューブ TIX Series インチサイズ SMC 58682761

ポリエチレンチューブ TIX Series インチサイズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(100m) 注文コード 58682761 品番 TIX07W-100
参考基準価格(税別)¥12,750 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

・耐薬品性および耐熱性に優れたチューブ
・食品衛生法、FDA、(EU)No10/2011適合材料を使用※
※ポジティブリスト収載材料を使用
・使用温度範囲 空気・不活性ガス:-45〜80℃
水:0〜80℃(凍結なきこと)

用途食品・医療・半導体 材質ポリエチレン 長さ(m)100 使用流体空気、水、不活性ガス 適合管継手SUS316インサート管継手KFG2シリーズ 外径(mm)6.35 内径(mm)3.95 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ポリエチレン樹脂の耐薬品性につきまし ては、ホームページをご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする