SMC
無接点オートスイッチ UL/CSA認証対応 D-M9□-551
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
内容量
1個
リード線取出方法
縦方向取出し
注文コード
58682885
品番
D-M9PVSDPC-551
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
この商品は
リード線取出方法
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
・D-M9□-551:UL/CSA認証
・外形寸法と仕様は一般(汎用)形オートスイッチ D-M9□と共通
リード線取出方法
縦方向取出し
出力方式
直流3線式PNT出力
コネクタ
M12-4Pin
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
UL/CSA認証
リード線長さ(m)
0.5
ランプ色
【インジケーター】1色
関連資料:
カタログ(0.33MB)
カタログ(0.33MB)
注意
※手配/梱包形態は、オートスイッチ単独になります。アクチュエータ型式上での同時手配、同梱出荷はできません。