D-M9BVL-551 無接点オートスイッチ UL/CSA認証対応 D-M9□-551 SMC 58682901

D-M9BVL-551 無接点オートスイッチ UL/CSA認証対応 D-M9□-551 SMC 58682901
D-M9BVL-551 無接点オートスイッチ UL/CSA認証対応 D-M9□-551 SMC 58682901
D-M9BVL-551 無接点オートスイッチ UL/CSA認証対応 D-M9□-551 SMC 58682901

無接点オートスイッチ UL/CSA認証対応 D-M9□-551

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個リード線取出方法縦方向取出し注文コード58682901品番D-M9BVL-551
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

・D-M9□-551:UL/CSA認証
・外形寸法と仕様は一般(汎用)形オートスイッチ D-M9□と共通

リード線取出方法縦方向取出し出力方式直流2線式RoHS指令(10物質対応)対応各種認証UL/CSA認証リード線長さ(m)3ランプ色【インジケーター】1色
注意
※手配/梱包形態は、オートスイッチ単独になります。アクチュエータ型式上での同時手配、同梱出荷はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする