三菱マテリアル
三菱マテリアルの バイト
三菱マテリアルの ボーリングバイト
MMTIボーリングバー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最小加工径(Φmm)
15
注文コード
58683326
品番
MMTIR1516AM11-SP35
参考基準価格(税別)
¥23,600
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
最小加工径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
適合
【インサート】MMT11IR○○○○○
シャンク長(mm)
150
勝手
R
最小加工径(Φmm)
15
首下長(mm)
32
シャンク径(mm)
16
リード角(°)
3.5
機能幅(mm)
9.7
商品説明動画
新ねじ切り工具 MMTシリーズ
参考になった