ベベルブラシ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個毛丈(mm)12毛材ステンレス鋼線注文コード58683488品番LB-VAS31
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

金属の、研磨、溶接のバリ、塗装の剥離、切削、研削加工後の微小なバリ取りなどに最適です。
コーナー部の研磨におすすめです。
電動工具用とエア工具用2種類があります。

質量(g)156最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500毛丈(mm)12毛材ステンレス鋼線適合工具電動外径(mm)85線径(mm)0.3穴径M10(P1.5)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする