ベベルブラシ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個毛丈(mm)16毛材真鍮メッキ鋼線注文コード58683497品番LB-VOP35
参考基準価格(税別)¥870販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789

金属の、研磨、溶接のバリ、塗装の剥離、切削、研削加工後の微小なバリ取りなどに最適です。
コーナー部の研磨におすすめです。
電動工具用とエア工具用2種類があります。

質量(g)131最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500毛丈(mm)16毛材真鍮メッキ鋼線適合工具エア外径(mm)85線径(mm)0.3穴径16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする