画像準備中

ハイスドリル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58685103 品番 TDD6800M5
参考基準価格(税別)¥317,000 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800
刃先径(Φmm)68 有効長(mm)290 全長(mm)470 材質ハイス シャンク径MT5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする