三菱マテリアル
三菱マテリアルの ドリル
三菱マテリアルの ハイスドリル
三菱マテリアルの ハイステーパーシャンクドリル
ハイスドリル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58685121
品番
TDD7100M5
参考基準価格(税別)
¥350,000
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
71
有効長(mm)
295
全長(mm)
475
材質
ハイス
シャンク径
MT5