三菱マテリアル
三菱マテリアルの ドリル
三菱マテリアルの ハイスドリル
三菱マテリアルの ハイステーパーシャンクドリル
ハイスドリル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58685137
品番
TDD7300M5
参考基準価格(税別)
¥387,000
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
73
有効長(mm)
300
全長(mm)
480
材質
ハイス
シャンク径
MT5