サブ画像1

SWPM25 樹脂サドルVP管用 マグネット付 ラクテム 58686647 SWPM25 樹脂サドルVP管用 マグネット付 ラクテム 58686647 SWPM25 樹脂サドルVP管用 マグネット付 ラクテム 58686647 SWPM25 樹脂サドルVP管用 マグネット付 ラクテム 58686647 SWPM25 樹脂サドルVP管用 マグネット付 ラクテム 58686647 SWPM25 樹脂サドルVP管用 マグネット付 ラクテム 58686647

樹脂サドルVP管用 マグネット付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58686647 品番 SWPM25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

樹脂サドルに強力なネオジム磁石を取り付けた商品です。
ネジやビス止めすることなく壁等(磁石が取り付く場合のみ)に取り付けることができます。
取り付ける向きは360度調整が可能です。
非鉄や木材、タイル等の場合には別売り【マグネット用取付プレート 両面テープ付】をご検討下さい。
付属の滑り止めゴムを使用することでキズ防止、また滑り落ちづらくなります。

用途VP管やケーブル、円形状品の保持、固定に。 材質【樹脂サドル】ポリプロピレン(PP)【磁石】ネオジム/ニッケルメッキ【滑り止めゴム】CRスポンジ(t=0.5)/C4305 両面テープ/日東5000NS【留め具】SUS303 ねじSUS304相当 寸法d(mm)32 寸法L1(mm)27 吸着力(N)56 寸法D(mm)12 寸法X(mm)80 寸法L2(mm)46 寸法Y(mm)25 適合管VP25 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※吸着力は2個使用時の参考値となります。
※強力な磁力なため、精密機器・時計・医療機器・磁気カードなどには近づけないで下さい。
※破損、欠けにご注意下さい。 また熱による磁力減少が大きいので80℃以上でのご使用は避けて下さい。
※吸着力は参考値、滑り止めゴム使用時や取り付け環境により異なります。
※滑り止めゴムは無理に滑らすと剥がれる可能性がございます。
※滑り止めゴム貼り付け直後は剥がれやすい為、1〜3日経ってからご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする