AK-V アルミ製V字型表示看板 アルミス 58686665 AK-V アルミ製V字型表示看板 アルミス 58686665 AK-V アルミ製V字型表示看板 アルミス 58686665 AK-V アルミ製V字型表示看板 アルミス 58686665 AK-V アルミ製V字型表示看板 アルミス 58686665 AK-V アルミ製V字型表示看板 アルミス 58686665

アルミ製V字型表示看板

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58686665 品番AK-V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

2種類(60°・90°)の角度で使用可能!
ぱたんと畳んで約10cmに!置き場所もスッキリ!
頑丈な鉄杭3本付き!安定した設置が可能です!
3段階の高さ調整が可能!視認性を追求した看板フレームです。

用途告知 広告 宣伝 案内等の看板フレーム 質量(kg)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【60°開きでの使用時】1015×840×1350・1500・1650【90°開きでの使用時】1405×695×1350・1500・1650 材料アルミ
取扱説明書:(3.89MB)
注意
※看板プレートは付属していません。看板フレームのみです。
※看板プレートサイズ:(約)幅910×高さ910×厚み3mmとなります。
※取扱説明書には「不動産専用看板」と記載しておりますが、それに限らず他の用途にもご使用頂けます。
※お客様ご自身での簡易的な組立が必要です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥8,000 / 税込 ¥8,800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする