メイン
エピオス
エピオスの 避難用品
エピオスの 寝袋・毛布
コンパクトエアーベッド(空気入れ付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58688065
品番
2147
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
非常用の簡易エアベッドです。硬い床や冷たい床での身体への負担を軽減します。空気入れ付きで誰にでも簡単にふくらませます。日本製なので安心。耐荷重180kg。
用途
非常時や緊急時の備え
材質
リニア低密度ポリエチレン・ポリエチレン・EVA・ポリプロピレン
寸法(mm)
(約)1950×550×60
内容
本体・空気入れ・ストロー(空気抜き用)
耐荷重(kg)
180
個装
ポリ袋
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません