メイン
エピオス
エピオスの 散水・かん水資材
エピオスの 散水ノズル
エピオスの 散水ノズル本体
泡タンク付き散水ノズル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58688099
品番
7797
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
手元スイッチでラクラク使える泡タンク付き散水ノズル。洗剤と水を同時噴射可能!洗剤量の調整も可能です。8種類の散水パターンを使い分けて使えます。洗車はもちろん植物の水&液体肥料やりにも便利です。
用途
洗車や植物の水やり
セット内容
本体・タンク
材質
ABS・TPR・AS・ステンレス・
寸法(mm)
60×220×165
タンク容量(mL)
約100
個装
化粧箱
使用可能液体
市販の家庭用中性洗剤・洗車用中性洗剤・液体肥料
適合ホース内径(Φmm)
約12〜15
注意
※ホース・ジョイント・ホースバンドは別売りです。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません