メイン

4in1ワイパー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58688108 品番7795
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

ワイパー・モップ・霧吹き・ブラシが一体になった4WAY仕様。これひとつで簡単お掃除!バケツ不要で汚れをきれいに。

用途窓拭き、ブラインドや網戸の掃除、お風呂の床や壁の掃除 材質PP・PE・ポリエステル・PA・TPR・アルミニウム 備考ノズルは霧の細かさを無段階調整可能です。ボトルは水または中性洗剤の知用が可能です。 個装化粧箱 サイズ(mm)250×95×300(使用時) 繰り返し・詰め替え対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする