メイン

マジックウィンドウモップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58688117 品番7796
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

やわらかなスポンジが水滴などをしっかり吸水。リングを引っ張るだけで手を汚さずにかんたんに脱水可能!角度調整可能で狭い場所でも使えます。スポンジは脱着可能なので洗って繰り返し使えます。

用途窓の脱水に。 材質PP・PVA・鉄 個装化粧箱 サイズ(mm)45×40×245(収納時) 繰り返し・詰め替え対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水拭きモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする