めっき工房セット商品

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 内容プラスチック収納ケース/金属磨き/脱脂液/銅・ニッケル・金めっき液各18ml 注文コード58688160 品番MK-BF98
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は内容など2種類から選べます 他の種類を見る

乾電池を電源として筆めっきができる簡易めっき用具です。安価で簡便に、小物のめっきや部分的な補修ができます。
金めっき液18mlの金の含有量:1L当たり2g
◎いずれの処理液にもシアンは含まれておりません。

質量(g)549 内容プラスチック収納ケース/金属磨き/脱脂液/銅・ニッケル・金めっき液各18ml 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×160×75 危険物の類別非危険物
注意
※◎めっき液は不純物が入らないようにして、冷暗所に保管して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メッキ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする